スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの 製本道具
スマートバリューの 製本テープ
製本テープ 契印用<袋とじタイプ>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
77617777
品番
B346J-WH
参考基準価格(税別)
¥2,904
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
袋とじが簡単にできる製本テープです。
改ざん防止にも。
色
白(白色度80%)
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(mm)
332
材質
基材:上質紙、粘着紙:アクリル系