曜日別特売
B358J-3S ダンボール箱 ジョインテックス 77617883

ダンボール箱

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)宅配サイズ60サイズ注文コード77617883品番B358J-3S
参考基準価格(税別)¥2,208販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。

宅配サイズ60サイズ3辺合計(cm)60外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)272×192×136内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)266×186×124底面サイズB5フルートB仕様JOINTEXオリジナル形状A(みかん箱)厚さ(mm)3クラフトサイズ極小入数(枚)20耐荷重(kg)10内寸奥行(mm)266内寸幅(mm)186外寸法・幅(mm)192外寸法・高さ(mm)136外寸法・奥行(mm)272内寸高さ(mm)124
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27517675
2022-04-09
用途: 注文発送に使用
農・林・水産業

商品6箱ちょうど入る大きさで、80サイズで送るのに重宝しています。

対象商品 : 27517675
2021-04-22
用途: 宅急便の箱
卸売・小売業

宅急便の出荷の時80サイズでいいですね。思ったより、しっかりしてます。

対象商品 : 27517693
2020-02-07
用途: 配送時

配送用に購入しましたが、文書や部材の保管用にも重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする