ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの 収納ボックス/ケース
ジョインテックスの 文書保存箱
ダンボール箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(3パック×20枚)
注文コード
77617908
品番
B358J-3S-6
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
サイズ
極小
仕様
宅配便60cm以内、JOINTEXオリジナル
厚さ(mm)
約3
耐荷重(kg)
10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272×192×136
紙質
Bフルート
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
266×186×124
3辺合計(cm)
60
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。