スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの クリヤーホルダー
クリアーホルダーA4乳白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30パック×100枚)
注文コード
77617944
品番
D400J-30
参考基準価格(税別)
¥62,658
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
大量に使うクリアーホルダーはSMARTVALUEで決まり!!
サイズ
A4
色
乳白
厚さ(mm)
0.2
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
外形寸法(縦×横)(mm)
310×220
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません