スマートバリュー
スマートバリューの 付箋(ふせん)
スマートバリューの ノート付箋
強粘着ふせん<パステル混色>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10パッド)
注文コード
77617953
品番
P610J-P-10
参考基準価格(税別)
¥1,861
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。
寸法(縦×横)(mm)
75×75
形状
正方形
色
イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2
商品構成
アソート
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
種別
【粘着側】1辺