強粘着ふせん<パステル混色>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10パッド) 注文コード 77617969 品番 P611J-P-10
参考基準価格(税別)¥1,761 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。

寸法(縦×横)(mm)75×50 形状長方形 イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2 商品構成アソート 枚数【1パッド】100枚 グリーン購入法適合 種別【粘着側】短辺側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする