スマートバリュー
スマートバリューの 付箋(ふせん)
スマートバリューの スタンダード付箋
強粘着ふせん<ビビッド混色>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20パッド)
注文コード
77618014
品番
P612J-V-20
参考基準価格(税別)
¥1,682
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。
寸法(縦×横)(mm)
75×25
形状
短冊形
色
イエロー×4、ピンク×4、ブルー×4、グリーン×4、オレンジ×4
商品構成
アソート
枚数
【1パッド】100枚
仕様
強粘着
種別
【粘着側】短辺側