スマートバリュー
スマートバリューの 筆記用具
スマートバリューの ボールペン
スマートバリューの 油性ボールペン
ノック式油性ボールペン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
77618039
品番
H048J-BK-100
参考基準価格(税別)
¥7,499
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
スマートバリューの油性ボールペン!
ロング芯でエコノミー。
筆記量約1.5倍!(0.7mm細字の場合)
インク色
黒
軸径(Φmm)
11
長さ(mm)
148
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
ぺんてるBKL7I
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
商品タイプ
本体
入数(本)
100
繰り返し・詰め替え
対応