ノック式油性ボールペン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 77618057 品番 H048J-BL-100
参考基準価格(税別)¥7,499 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

スマートバリューの油性ボールペン!
ロング芯でエコノミー。
筆記量約1.5倍!(0.7mm細字の場合)

インク色 軸径(Φmm)11 長さ(mm)148 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 替芯ぺんてるBKL7I インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) 商品タイプ本体 入数(本)100 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27527457
2021-06-24
用途:
メモ帳

0.7mmとして購入しましたが、想像より細いようですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする