スマートバリュー
スマートバリューの ホワイトボード
スマートバリューの ホワイトボードマーカー
ホワイトボードマーカー 平芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77618093
品番
H042J-BK
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
カラーバリエーションとペン先の種類が豊富!
スマートバリューのホワイトボードマーカー!
使い切りタイプです。
インク色
黒
線幅(mm)
1.8〜4.5
商品タイプ
使い切り
成分
アルコール系インク
種別
平芯
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
145
タイプ
中綿、使いきり
グリーン購入法
適合