ライブホワイトボード(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77618188 品番LWB-0507SST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

TeamsやZoomなどのオンライン会議で、手軽に板面共有ができるカメラ一体型ホワイトボード。
カメラ一体型だからカメラの設置場所や角度を気にすることなく、すばやく見やすく板面を表示できます。
使用方法はUSBケーブルでパソコンにつなぐだけ!インストール不要で使える専用ソフトウェアが付属しており、
板書内容はデータ(JPEG、PDF)で保存可能。会議や授業の終了後にすぐに共有できます。
また、ライブボード側の参加者を映せるビューモードも搭載しています。

種類脚付き・無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×720 表示内容無地 材質板面:水性塗装鋼板・アルミ・ダンボール/スタンド:スチール/カメラ部:ABS・アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ使用時:560×402×1893/カメラ収納時:560×402×1650 質量(kg)7.6 付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(中)、取扱説明書、クイックガイド 対応OSWindows10/11(64bit) インターフェースUSB Type-A(ver.2.0準拠) 解像度約1240×1900px(ホワイトボードモード時)/約1280×960px(ビューモード時) フレームレート約5fps(ホワイトボードモード時)/15fps(ビューモード時) グリーン購入法適合 仕様【ホワイトボード】片面スチール無地 材質(表面)水性塗装鋼板 サービス分類組立・設置・取付 繰り返し・詰め替え対応
注意
※付属ソフトウェアはパソコン接続後外部USB機器として認識されるストレージ内にあります。
【組立てサービスについて】
※お届け時に配送スタッフが開梱、組立、設置、梱包材の引取まで行います。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※お届け日およびお届け時間はご指定いただけません。また土日祝日並びにメーカー休日はお届けがございません。
※送り状および不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに2〜3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には配送料が再度必要となりますのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
北海道地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする