REGULAR COFFEE 神戸プレミアムブレンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード77618723 品番
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,402
販売価格(税別)
1,298

「神戸珈琲職人」シリーズにて高い評価を得るプレミアムブレンド。
パッケージのブラッシュアップを図りさらに神戸らしさを追求。
魅力溢れる都市「KOBE」にふさわしく高級豆をブレンドし濃厚で独特の香ばしさ。
榮熟したその風味は、風光明媚な街「神戸」の風情を味わえます。

保存方法高温多湿を避けて保存してください 仕様苦味(最高値5):4.5、酸味(最高値5):1.5、甘味(最高値5):4 種類神戸プレミアムブレンド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77618723
2025-05-16
用途:
休憩時に
建設業・工事業

新しい豆なのは湯を注いだときにわかりますが、とにかくコーヒーのあのいい香りがないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする