ICED COFFEE 冷やし珈琲 懐珈(かいこう)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード77618827 品番
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998

神戸港と珈琲が邂逅した街「KOBE」から歴史を刻む日本の珈琲文化。この唯一無二の価値、誇りを享受し配合した珈琲豆は、歴史の上にたつ珈琲文化のように深みと重さがありながら、神戸の瀟洒な街並のように後味スッキリハイカラな味わい。夏の風物詩アイスコーヒーは、「冷やし珈琲懐珈」で納涼を。

保存方法高温多湿を避けて保存してください 用途KOBEの涼を嗜むアイスコーヒー 仕様苦味(最高値5):5、酸味(最高値5):1、甘味(最高値5):1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする