※使用例

0403620 電動エアーベッド専用敷パッド 置くだけ簡単 ファミリー・ライフ 77619019 0403620 電動エアーベッド専用敷パッド 置くだけ簡単 ファミリー・ライフ 77619019

電動エアーベッド専用敷パッド 置くだけ簡単

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズシングル ブラウン 注文コード77619019 品番0403620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

電動エアーベッド専用の特別サイズ。
四隅ゴムを取り付ける必要もなく、パッと置くだけ簡単。
やわらかくふんわりとした気持ちいい触り心地の、シンカーパイル織りを採用。
裏面全面にスベリ止め付きでズレ防止!
ゴムバンドの代わりに裏面全面にスベリ止めが付いているため、そんなお悩みも解消してくれます。

ブラウン 寸法(cm)約100×190 質量(g)約600 サイズシングル 材質パイル:ポリエステル80%/綿20%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする