※使用例

0403720 電動エアーベッド専用敷パッド 置くだけ簡単 ファミリー・ライフ 77619037 0403720 電動エアーベッド専用敷パッド 置くだけ簡単 ファミリー・ライフ 77619037

電動エアーベッド専用敷パッド 置くだけ簡単

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77619037 品番 0403720
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

電動エアーベッド専用の特別サイズ。
四隅ゴムを取り付ける必要もなく、パッと置くだけ簡単。
やわらかくふんわりとした気持ちいい触り心地の、シンカーパイル織りを採用。
裏面全面にスベリ止め付きでズレ防止!
ゴムバンドの代わりに裏面全面にスベリ止めが付いているため、そんなお悩みも解消してくれます。

ブラウン 寸法(cm)約140×190 質量(g)約850 サイズダブル 材質パイル:ポリエステル80%/綿20%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする