0403930 置くだけ簡単敷パッド 同色2枚組 ファミリー・ライフ 77619073 0403930 置くだけ簡単敷パッド 同色2枚組 ファミリー・ライフ 77619073 0403930 置くだけ簡単敷パッド 同色2枚組 ファミリー・ライフ 77619073

置くだけ簡単敷パッド 同色2枚組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77619073 品番0403930
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

やわらかくふんわりとした気持ちいい触り心地のシンカーパイル織りを採用。
四隅ゴムを取り付ける必要もなく、パッと置くだけ簡単。
裏面全面にスベリ止め付きでズレ防止!
ゴムバンドの代わりに裏面全面にスベリ止めが付いているため、そんなお悩みも解消してくれます。

ブルー 寸法(cm)約100×200 質量(g)約650 サイズシングル 材質パイル:ポリエステル80%/綿20%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする