0404030 置くだけ簡単敷パッド 同色2枚組 ファミリー・ライフ 77619098 0404030 置くだけ簡単敷パッド 同色2枚組 ファミリー・ライフ 77619098 0404030 置くだけ簡単敷パッド 同色2枚組 ファミリー・ライフ 77619098

置くだけ簡単敷パッド 同色2枚組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77619098 品番0404030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

やわらかくふんわりとした気持ちいい触り心地のシンカーパイル織りを採用。
四隅ゴムを取り付ける必要もなく、パッと置くだけ簡単。
裏面全面にスベリ止め付きでズレ防止!
ゴムバンドの代わりに裏面全面にスベリ止めが付いているため、そんなお悩みも解消してくれます。

ブルー 寸法(cm)約120×200 質量(g)約750 サイズセミダブル 材質パイル:ポリエステル80%/綿20%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする