OK 0912 アイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 77620245 OK 0912 アイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 77620245 OK 0912 アイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 77620245 OK 0912 アイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 77620245 OK 0912 アイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 77620245

アイスボックス (日本製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個×10箱) 注文コード77620245 品番OK 0912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースです。
製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘りました。
カラーは清潔感のある淡いグリーン色。
付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属。
国内生産ながら大量生産による低コストを実現しました。
生鮮食品や冷凍食品などの食品/食材の運搬。
熱中症対策の空調服などに使われる交換用のアルミパック保冷剤やドライアイスの運搬。
弁当箱の保冷。

容量(L)4.45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180 内寸法(mm)220×150×135 質量(g)69 付属品紐(溶着PPロープ) 淡いグリーン 素材発泡スチロール
注意
※アルミパック保冷剤は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする