STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77620297 品番OK 4710、0912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790

上下2気室の分離構造にすることで、たくさんの荷物を入れても下側から取り出しやすさを可能にした画期的なデイバッグです。
背中の反射材の位置を高めに設置したので、ゆるめの背負い方でも安全に配慮しました。
保冷剤アイスボックスなど下側から出し入れ可能です。
内部を2気室に分けることで仕事着や弁当箱など上下にアクセスしやすいリュック。
メーカー別売の熱中症対策用の保冷剤付きアイスボックスの運搬。

容量(L)38(バッグ)、4.45(アイスボックス) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×500×240(バッグ)、270×185×180(アイスボックス) 内寸法(mm)220×150×135(アイスボックス) 質量(g)980(バッグ)、69(保冷剤) 寸法(幅W×長さL)(mm)25〜80×470〜920(バッグストラップ) 付属品紐(溶着PPロープ) 仕様【収納部】上下2気室構造(本体)、背面ポケット(M)×1(Dカン×1 内蔵)、天面ポケット(M)×1、外正面ポケット(M)×1、横メッシュポケット(S)×2、内部PC/タブレット収納ポケット×1(最大250×320mm)
注意
※アルミパック保冷剤、保冷材運搬用アイスボックスは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする