18Vコンボキット インパクト+ドライバードリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77620403 品番GDR18V200GSBN
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。
【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】
最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります
【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】
コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg
電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用
正転・逆転機構、LEDライト

定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 回転数(min-1[回/分])【1】0〜3400 【2】0〜460/1800 最大トルク(N・m)【1】200 【2】剛性体締付55/弾性体締付28(ドリルポジション) 打撃数(min-1[回/分])【1】0〜4000/【2】0〜27000 タイプ【1】インパクトドライバーGDR18V-200型、【2】振動ドライバードリルGSB18V-55型 付属品本体2機種、4AhバッテリーA1840LIB型×2個、充電器GAL18V-40型、ケースL-CASE型 能力【1】普通ボルトM6〜M14/高力ボルトM6〜M12 【2】ネジ締め10mmΦ/コンクリート13mmΦ/鉄工13mmΦ/木工35mmΦ/鉄工ホールソー53mmΦ チャック把握範囲(Φmm)【2】1.5〜13 充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電) 質量(kg)【1】1.8、【2】1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1】253×126×61/【2】230×191×64 用途ネジ締め、コンクリート・モルタル・木工・鉄等への穴あけ、ボルト締め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする