締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 木工150
セット内容本体、サイドハンドル、深さゲージ、充電器(GAL1880CV) 、8.0Ahバッテリー2個、キャリングケース(L-BOXX136N)、コネクティビティチップ
質量(kg)3.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×275×73
用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工16
ねじ締め能力(mm)12
バッテリー容量(Ah)8
チャック把握範囲(Φmm)1.5〜13
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
回転数(min-1[回/分])0〜550/2200
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53