コードレスドライバードリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、サイドハンドル、深さゲージ、コネクティビティチップ 注文コード77620437 品番GSR18V-150CH
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。

締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 木工150 セット内容本体、サイドハンドル、深さゲージ、コネクティビティチップ 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×218×73 用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業 タイプ本体のみ 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工16 ねじ締め能力(mm)12 チャック把握範囲(Φmm)1.5〜13 回転数(min-1[回/分])0〜550/2200 穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
注意
※GSR18V-150CHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする