コードレス振動ドライバードリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77620455 品番 GSB18V-150CH
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。

定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])0〜550/2200 締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5〜13 タイプ本体のみ セット内容本体、サイドハンドル、深さゲージ、コネクティビティチップ 打撃数(min-1[回/分])0〜3300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73 用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 質量(kg)2.2 穴あけ能力(mm) 鉄工16 穴あけ能力(mm) 木工150 ねじ締め能力(mm)12 穴あけ能力(mm) コンクリート20 穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
注意
※GSB18V-150CHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする