コードレスインパクトドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、5.0Ahバッテリー2個、ベルトフック、キャリングケース(L-CASE) 注文コード77620489 品番GDX18V-200
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載

定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])0〜3400 打撃数(min-1[回/分])0〜4000 セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、5.0Ahバッテリー2個、ベルトフック、キャリングケース(L-CASE) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×253×75 用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 質量(kg)1.8 締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6〜M12、インパクトレンチM6〜M12 締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6〜M14、インパクトレンチM6〜M16 最大締付トルク(N・m)200 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電)
注意
※GDX18V-200Hは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77620498
2024-02-10
用途:
電気工事、配管工事、等々
株式会社富岡食品 様

トルク200Nで強力、既存BATTが使えるのでありがたい
LEDが1か所のため作業により影となり暗い場面があり。
できれば上下左右(4か所)にあると使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする