GWS20-180 ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 77620507 GWS20-180 ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 77620507 GWS20-180 ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 77620507

ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77620507 品番GWS20-180
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル、4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能、狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド

電源(V)100 最大回転数(min-1[r.p.m])6500 長さ(mm)450 幅(mm)135 高さ(mm)110 質量(kg)4.2 コード長さ(m)4 砥石径(Φmm)180 用途各種金属等への切断・研磨・研削,錆び落とし 付属品防振サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット 電圧(V)100 消費電力(W)1400 カーボンブラシ呼び番号1607014171 スピンドル径M14×2 砥石取付穴径(Φmm)22 振動3軸合成値(m/s2)研削4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする