1212 SignPro(サインプロ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77620805 品番1928332-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

付属の文字・数字プレートをレールにセットし、ルーターで削るだけ。
レールはジョイント部品を使用すれば、36"(914mm)に延長できます。
専用のクランプでレールを固定できるから、ぴったりフィット、扱いが楽です。
多様なルーターと互換性があり、取り付けも簡単・スピーディに行えます。
(専用センターピン、テンプレートガイド、ビット、トリマー用ベースプレート付き)
レール長さ:18”(460mm)〜36"(914mm)
文字テンプレート
【大】文字高さ2.5”(63.5mm)、・【小】文字高さ1.5”(38mm)
横書き用A〜Z、0〜9プラスA/E/Iそれぞれ2枚ずつ
数字テンプレート
【大】文字高さ2.5”(63.5mm)、【小】文字高さ1.5”(38mm)
縦書き用0〜9それぞれ2枚ずつ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする