曲型スナップリングプライヤ穴用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77621103 品番SCP-9B
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

適用径Φ40〜100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。

適合スナップリング(mm)40〜100(呼び) 先端径(Φmm)2.3(クロー) 寸法(mm)215×52×17 質量(g)300 長さ(mm)47(クロー) 先端角(°)90 用途スナップリングの脱着
注意
※スナップリング以外に使用しないでください。
※サイズに合ったスナップリングプライヤを使用してください。
※スナップリングの穴とプライヤ先端の油を拭き取ってから使用してください。
※使用するときは力を入れすぎるとスナップリングが外れて飛ぶことがあり危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする