適用径Φ40〜100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
KTCの工具は愛用しています。スナップリングプライヤーが無かったので今回、購入しました。しっかりした作り、使いやすさ、デザイン等とても満足しております。