KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77621137
品番
TB619B
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
携行に便利なメタルケース入りです。
質量(kg)
14.1
材質
鉄
寸法(mm)
545×85×185
セット内容
B6-22W,B6-23W,B6-24W,B6-26W,B6-27W,B6-29W,B6-30W,B6-32W,B6-35W,B6-36W,B6-38W,B6-41W,B6-46W,B6-50W,B6-54W,B6-55W,BR6A,BE6-125,BE6-200,B4110-MA
用途
建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用
注意
※入組品については個々の注意事項等をよくお読みください。
※持ち運ぶ場合は必ず、留め金具等を確実に掛けてください。
※メッキされた製品は手動用です。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。