KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77621146
品番
TB812
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
携行に便利なメタルケース入りです。
質量(kg)
15.6
材質
鉄
寸法(mm)
545×85×185
セット内容
B8-30W,B8-32W,B8-33W,B8-36W,B8-38W,B8-41W,B8-46W,B8-50W,B8-55W,B8-58W,BE8-200,BE8-400,B4110-MA
用途
建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用
注意
※入組品については個々の注意事項等をよくお読みください。
※持ち運ぶ場合は必ず、留め金具等を確実に掛けてください。
※メッキされた製品は手動用です。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。