【モノタロウ限定】18Vドライバドリルセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77621207 品番FDS18DA-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

モノタロウオリジナル「ちょっとリッチなセミプロ」セット
薄型18Vバッテリー搭載の軽量モデルにプロ向け大容量小物入れ付ケースをセット!
付属のビットセットもケースに収納できて使いやすい!

電圧(V)18 最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35 セット内容FDS18DA本体、大容量小物入れ付ケース、蓄電池BSL1820M×2個、充電器UC18YKSL、ビットセット 質量(kg)1.3(電池装着時)
注意
※製品の詳しいスペックはそれぞれの商品ページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77621207
2024-01-12
用途:
ボルト締め
建設業・工事業

パワー弱すぎる
使い物にならないですね
これじゃ一万でも買わなかったです
失敗です

1人が参考にしています
対象商品:
77621207
2023-08-30
用途:
穴開け
電気・ガス・熱供給・水道業

小型でいいですが、力がなさすぎ値段相応ですか?   2日目で焼けました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする