コードレス冷温庫(コンパクトタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 充電時間(分)BSL36A18:約135/BSL36B18:約220(気温20℃時) 注文コード77621243 品番UL18DC (NM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,200
この商品は充電時間など8種類から選べます 他の種類を見る

コードレス冷温庫コンパクトタイプ
ちょうどいい使いやすさ!容量18L
2Lペットボトルが縦に4本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃〜60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット アグレッシブグリーン 用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温 仕様【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個 適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 質量(kg)14.2※蓄電池除く 使用温度範囲(℃)0〜40 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W) 冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮 設定温度(℃)-18および-15〜60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60 バッテリー電圧(V)14.4/18 充電時間(分)BSL36A18:約135/BSL36B18:約220(気温20℃時) 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体) 庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
注意
※蓄電池別売

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫 UL18DC
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77621234
2022-08-13
用途:
車中泊、サブ冷凍庫
株式会社mattunjin 様 (製造業)

エンゲル、ツインバードの冷凍冷蔵庫も所有してますがほぼ同等の能力があるようです。
炎天下の車内での冷却能力の比較はまだしてません。
水抜き穴がついてるのは便利です。あまり気にしてはいませんが他社と比較し消費電力が多いような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
77621225
2022-07-18
用途:
熱中症対策用(冷凍ペットボトル他)・冷凍冷蔵食品買い出し用

使い勝手が良い。100V電源使用時に充電も出来るので便利です。2Lのペットボトルが縦て入れれるのがいいです。ただ思ったより重たいので、中身を入れた状態で車から出し入れする際は、指が掛りが悪いので2人でされた方が安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
77621216
2022-07-21
用途:
山岳現場飲料水冷却用

電源が無くても、バッテリーで1日充分使用できるが、冷蔵スペースが小さくせめてあと一回り大きくならないかと。
重量が結構あり、充電工具と一緒に凸凹道を担いでいくよりは、マシかなと

対象商品:
77621234
2022-07-12
用途:
デイキャンプ
建設業・工事業

よく研究しなかった自分が悪いが、仕切りが有るとビール6本パックが入らないです。
2リットルのペットボトル4本必要な局面がどんだけある?内2本は凍ってる状態って???
オフセット仕切り板をオプションで出してください。ハイコーキさんお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする