曜日別特売
20271、OK0900 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 77621943

20271、OK0900 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 77621943
20271、OK0900 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 77621943
20271、OK0900 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 77621943
20271、OK0900 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 77621943
20271、OK0900 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 77621943
20271、OK0900 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 77621943
20271、OK0900 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 77621943
20271、OK0900 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 77621943
20271、OK0900 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 77621943
20271、OK0900 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 77621943

冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1セット注文コード77621943品番20271、OK0900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。
素材は高密度ポリエステル100%。反射材がプリントされた空調安全ベスト(ユニセックス仕様)です。
反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から重たい反射ベストを着る必要はなくなりました。
夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットにに、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。
保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。
バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製を採用しております。
空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。
何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。
充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。
(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)

用途
ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)
サイズ
4L
着丈(cm)
73
胸囲(cm)
133
肩幅(cm)
49
セット内容
空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個
材質
合成繊維
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
商品タイプ
セット品
注意
※ネイビーのみ日本製の超高耐光仕様の生地を採用し、真夏の日差しに色褪せしにくい仕様です。
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
※洗濯の際は「洗濯ネット」を使用し手洗いモード等で優しく洗って下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする