曜日別特売
20203、OK0920 冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 77622275

20203、OK0920 冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 77622275
20203、OK0920 冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 77622275
20203、OK0920 冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 77622275
20203、OK0920 冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 77622275
20203、OK0920 冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 77622275
20203、OK0920 冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 77622275
20203、OK0920 冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 77622275
20203、OK0920 冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 77622275

冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1セット注文コード77622275品番20203、OK0920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)に日本製保冷剤をセットしました。背中のメッシュポケットに付属の保冷剤(別売0911)を入れる事でフレキシブルに密着し快適性が高まります。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
空調ファンのモーターには、小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。操作はリモコン付きUSBケーブルで簡単です。
付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約5.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。

用途
ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)
サイズ
LL
着丈(cm)
69
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
45.5
セット内容
空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個
材質
合成繊維
色
シルバー
混率(%)
ポリエステル100
商品タイプ
セット品
注意
【ご使用上の注意 】 ※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みいただき、本来の用途以外での使用はお控え下さい。
※空調ファン・バッテリー・リモコン付きケーブルは、他社製品との組み合わせは保証対象外です。
※付属の「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10000mAh (LiFePO4/LFE)」は発熱・発火・膨張に対し安全性を高めたバッテリーとなります。電圧が3.2Vと従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ低いため、実容量はやや控えめです。予備には別売同型「1151」推奨です。
【バッテリーの取り扱い】 ※40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
※充電器は同梱されていません。スマートフォン等に使用する充電器をご利用下さい。
※バッテリーを落下や強い衝撃を与えた場合、使用しないで下さい。異常検知しますと保護機能により使用不可能となります。
※バッテリーに膨張・発煙・異臭などの異常を確認した場合は、直ちにケーブルを外して下さい。
※ご使用前に満充電を行って下さい。使用後は放置せず、必ず充電してください。
※バッテリー温度が8℃以下の時は充電しないで下さい。劣化や膨張、自然発火など重大な危険を伴います。
※バッテリーの色は予告なく変更になる場合がございます。
【洗濯時の注意】 ※ウェアを洗濯される際は機器を全て取り外し、ファン取付穴が引っかからないよう「洗濯ネット」をご使用下さい。
【廃棄について】 ※バッテリーは可燃ごみ・不燃ごみには廃棄せず、地方自治体のルールに従い、リサイクル回収にご協力下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77622266
2022-08-15
用途: USBで携帯充電も可能
福田会計事務所 様(サービス業)

猛暑で、空調服が品薄になり、LLサイズの入荷が遅れそうでしたので、
Lサイズにしました。
やはり、少し大きめサイズの方が良いと思いました
猛暑日には、保冷剤も直ぐに常温になり、涼しくないです
バッテリーは、市販の携帯用でも使えて便利です
いざというときは、空調服のバッテリーから、
携帯を充電させることもできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする