ニトリル使い捨て手袋粉無し 100枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×10箱) 注文コード 77622363 品番 J2450C-L
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)。
指先部エンボス加工で滑りにくく、伸縮性に優れたグローブです。
つけたままスマートフォンの操作が可能です。
万が一の混入時にも発見しやすいブルーカラー。

機能伸縮性・柔軟性 ブルー サイズL 入数(枚)1000 エンボス加工指先エンボス 材質ニトリル100% 厚さ(mm)約0.10(指先部)/約0.06(手の平部)/約0.05(手首部) 手の平幅(cm)10.3〜11.2 用途食品加工など衛生を必要とされる作業に 規格食品衛生法適合 全長(cm)約24.0 粉有無粉無
注意
※使い捨て商品です、繰り返しの使用はできません。
※医療用手袋ではございません。
※素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする