曜日別特売
8213408 NC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ) NSP 77622503

8213408 NC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ) NSP 77622503
8213408 NC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ) NSP 77622503
8213408 NC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ) NSP 77622503
8213408 NC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ) NSP 77622503

NC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着サイズ2L注文コード77622503品番8213408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。
首筋や脇下にダイレクト送風で、リフト・重機等の作業中に背もたれにファンが当たりにくいなど様々なシーンで活躍!
業界最強クラスの遮熱性能約23℃の遮熱を実現したスーパーチタン加工。
紫外線99%カット・赤外線98%カット
洗濯してもコーティングが落ちにくい(50回洗濯後:赤外線96%カット)

杢グレーセット内容服のみ混率(%)ポリエステル100サイズ2L耐水圧(mm)約26000
注意
※脱着フードは別売りです
※ジェットスペーサー:背中×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする