エイスインターナショナルトレード(ACE)
エイスインターナショナルトレード(ACE)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エイスインターナショナルトレード(ACE)の 潤滑スプレー
EXLUB(R)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
77624129
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
強力な潤滑効果が長時間持続
塩素フリー超極圧潤滑油の工業用スプレー
用途
各種産業機械、農業機械、建設機械、二輪車、ドアヒンジ、ギア、チェーン、スプロケット、軸受など
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
特性
極圧潤滑
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
EXLUBチムケン試験
参考になった