※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色ライトグレー
内容量1キット(3.78L)注文コード77624208品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
塗料中に骨材を含有、容易に滑り止め施工可能
高強度・高耐久性の塗布層
コンクリート、タイル、金属等と強力に密着
湿潤、油散布状態でも高い防滑性
被塗物の錆、油分、埃などの不純物を除去してください。
主剤と硬化剤を所定の4:1(容積比)の割合で混合します。
混合した塗料を塗布面に置き、樹脂ローラー等で広げます。
ローラーを使用すると塗布面は荒目の仕上がりとなります。
細目の仕上がりを希望される場合はヘラや仕上ブラシ等を使用して、ツノの表面粗度の調整をしてください。
気温24℃での目安の乾燥時間は、約24時間(人間が通る)~72時間(重機が通る)。
塗布後、使用した道具をシンナー等で十分に洗浄してください。