高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77631129 品番FC-ZX PRO-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高耐久/高性能!特定小電力トランシーバー
総務省技術基準適合品で免許や資格など不要です。
防水等級IP65相当・中継機対応です。
充電器や充電池付きのコストパフォーマンスに優れたモデルです。
通話エリアを拡大して使える中継装置対応。
雨の日や高湿度の場所でも運用可能なIP65相当の防塵、防水構造。
メインチャンネルとサブチャンネルの2チャンネルで待受けできるデュアルワッチ機能。
6種類の秘話コードを選択することができるセレクタブルスクランブラー機能。

受信感度
マイナス8dB μ V以下
(12dB SINAD)
防塵防水性能IP65相当 電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池またはNi-MH電池) 周波数範囲相互通話モード(単信送信):422.050〜422.300MHz、中継通話モード(半複信)送信:440.0250〜440.3625MHz、受信:421.5750〜421.9125MHz 電波形式F3E / F2D 送信出力10mW/1mW 低周波出力40mW 以上 (@ 8Ω 10% 歪) 使用時間約28時間 動作温度範囲(℃)-10〜50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×27×91.8※突起物を除く 質量(g)約76 セット内容本体×1、充電池×1、ACアダプタ×1、充電器スタンド×1、USB充電ケーブル×1、ベルトクリップ×1、ネックストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1 種類特定小電力
注意
※正しくご使用いただくために取扱説明書を読んでからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
交通誘導警備
ナビ・スタッフ株式会社 様 (その他業種)

小さく、軽量であり持ち運びに便利です。また、使用方法も簡単で誰でもすぐ使用できるところが嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする