テレビ・FMワイド・防災ラジオ機能付きポータブル電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77631156 品番NX-PB600TV-W
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

容量(60,000mAh)バッテリー搭載
スマートフォンのフル充電が約20回可能(機種により変動します)。
AC100V出力
コンセント2口を搭載・最大合計150Wの家電製品が使用できます。
地デジチューナー搭載
地上デジタル波受信用アンテナ2種を同梱。フルセグ/ワンセグ切替可能。
ワイドFM受信機能
FM放送でAMラジオも聴ける。ロッドアンテナ・外部アンテナ端子付き。
防災ラジオ受信機能
緊急地震速報・緊急警報放送・防災行政無線に対応(アナログ方式)。
女性でも持ち運びが楽にできる5.8kgの軽量設計。
キャンプ場や屋外での作業、DIYにとても便利。
P44相当の防塵・防水対応。屋外で天候が変わっても安心して使用できます。
リチウムイオン電池は高品質で安全なコバルト系を採用し、
本体ケースも燃えにくく安心な難燃性素材[VO]を使用しています。
また本製品は正弦波タイプです。
(一般の家庭に供給されている電気(家庭用コンセント)と同じ波形で多くの家電製品にご使用いただけます)。

定格電源
DC12V/3.0A 入力範囲(DC10〜22V)
専用ACアダプタ:AC100V 50/60Hz
入出力
USB Type-C(PD18W 対応 )×1
USB Type-A 充電用 ×2
ファイル再生用 ×1
HDMI×1
バッテリー容量(mAh)60000 防塵防水性能IP44 接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W 充電時間(時間)10 モニターサイズ10.1型 ワイド 受信周波数54.830〜65.990MHz / 68.205〜69.765MHz(アナログ防災無線) セット内容本体、ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書) 付属品ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書) 仕様【ライト点灯】3W、【外部アンテナ入力】地上デジタル用1系統/FMラジオ用1系統 幅(mm)320 質量(kg)5.8 高さ(mm)261 使用温度範囲(℃)0〜40(放電-10〜40) 奥行(mm)196 定格出力(W)150 連続使用時間(時間)TV視聴:最大3、FMラジオ聴取:約120、LEDライト:約72 バッテリーリチウムイオン 波形正弦波 保管温度範囲(℃)-20〜50 バッテリー容量(Wh)222 入力ポートUSB Type-C(PD18W 対応 )×1、USB Type-A 充電用 ×2、ファイル再生用 ×1、HDMI×1 出力ポート充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W
注意
※正しくご使用いただくために取扱説明書を読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする