NPG-5000G 500Wポータブル電源装置 日章工業 77632118 NPG-5000G 500Wポータブル電源装置 日章工業 77632118

500Wポータブル電源装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77632118 品番NPG-5000G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000

日本仕様・大容量・軽量・コンパクト
150000mAh/540Wh・出力500W・1年保証
ソーラーパネルで充電可能(晴天時10〜12時間で満充電)

付属品
ACアダプター 24V/3.75A
シガレット変換ヶ-ブル
MC4変換ケーブル
日本語取扱説明書
用途
停電時の照明、家電製品への電力供給・スマホ充電に
キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に
携帯電話・タブレットの充電に、停電時の作業に
出力ポート
AC100V 2出力
USB 急速 1出力
USB 2.4A 2出力
TYPE-C 1出力
DC12V 2出力
シガー 1出力
質量(kg)5.5 保証期間1年 バッテリー3元系リチウムイオン電池 出力【AC出力×2】タイプAコンセント AC100V/55Hz(純正弦波)500W(瞬間最大1000W)、【DC出力×3】シガーライターソケット DC12V/8A 1口、DCジャック出力 DC12V/4A 2口、【USBポート×4】急速充電TYPE-C DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、急速充電TYPE-A DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、標準TYPE-A DC5V/2.4A 2口、【LEDライト】最大4W(明るさ3段階調整)/フラッシュ点滅(SOSモールス点灯) 入力【DC×1】ACアダプター(付属品 入力AC100V-240V/2.5A・出力DC24V/3.75A)、シガーソケット充電コード(付属品 DC12V-24V用)、MC4ソーラーパネル充電コード(付属品 DC18V用) 幅(mm)260 高さ(mm)170 奥行(mm)173 定格出力AC100±10V55Hz、QC3.0 18W、5V/2.4A、QC3.0 18W、DC12V 4A、DC12V 8A バッテリー電圧(V)10.8/3.6 充電時間(時間)6〜8 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)150000 保管温度範囲(℃)-20〜60 バッテリー容量(Wh)540 入力ポートDC12.6-24V 8A
注意
※長期間使用しない場合には、リチウムイオン電池の劣化防止の為2-3か月に1回程度充放電を行ってください。
※AC100V出力をご使用の場合には、定格消費電力500W以下の枝器に接続してください。
※定格消費電力が500W以下の機器であっても起動時に大きな電力を必要とする機器(冷蔵庫、モーター、ポンプ、掃除機など)は使用できない場合があります。
※AC100Vは、正弦波の出力を行っていますが、精密な電圧・周波数を必要とする機器及び医療用の機器などには、ご使用になれません。
※AC100V使用時や充電時に、ラジオ・テレビ等の機器に雑音が入ることがあります。その場合には本機より離してご使用下さい。
※本体の電池残量表示は、目安としてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする