LC-S-PT 1/16-28 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77646285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1/16注文コード77646285品番LC-S-PT 1/16-28
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)19規格JIS呼び寸法PT 1/16-28等級溝数4下穴径(Φmm)6.1山数28ねじ長さ(mm)16.5呼び1/16全長L(mm)55ねじの種類PTタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)7.723めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長10.5シャンク径d(Φmm)8食付2.5P寸法lk(mm)四角部:9シャンク四角部幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする