曜日別特売
LS-HT LH L150 P2 M12X1.75 5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77648175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-HT LH L150 P2 M12X1.75 5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77648175
LS-HT LH L150 P2 M12X1.75 5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77648175

ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1.75食付5P注文コード77648175品番LS-HT LH L150 P2 M12X1.75 5P
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:84材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)73規格JIS呼び寸法M12×1.75等級P2溝数4下穴径(Φmm)10.4山数1.75ねじ長さ(mm)26呼び12全長L(mm)150ねじの種類Mタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)8.5食付5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441寸法lk(mm)四角部:9メーカー商品コードTNMQ012P515Lシャンク四角部幅(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする