※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M14×1.5
食付
1.5P
注文コード
77648209
品番
LS-HT LH L150 P2 M14X1.5 1.5P
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:86
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
106
規格
JIS
呼び寸法
M14×1.5
等級
P2
溝数
4
下穴径(Φmm)
12.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
26
呼び
14
全長L(mm)
150
ねじの種類
M
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M LH:メートルねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
60
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676
寸法lk(mm)
四角部:11
メーカー商品コード
TNMQ014O115L
シャンク四角部幅(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類