SUS304 S ソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 77651007 SUS304 S ソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 77651007

ソケット ステンレス製ねじ込み管継手

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77651007 品番 SUS304 S
参考基準価格(税別)¥10,280 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
呼び径(A)80 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット(ストレート) 寸法L(mm)70 ねじの種類PSネジ 寸法A(Φmm)95 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06173605
2023-01-12
用途:
温水タンク取り付け
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

温水タンクの給排水継手に使用錆びにくいステンレス製品だから重宝。

対象商品:
06173632
2021-07-05
用途:
製缶品取付

問題なく
安心して使えます。もう少し安価であれば助かります。

対象商品:
06173571
2021-02-12
用途:
配管の接続

特に問題ありません。品質価格ともバランが取れていると思います。

対象商品:
06173614
2020-03-27
用途:
配管取り付け
卸売・小売業

値段の割にしっかりした品物で、確実に取り付けができました。

対象商品:
06173596
2018-03-26
用途:
水道配管の作業
農・林・水産業

白ガス管継手は長期使用で錆びが付き、水が濁るためステンレスに交換しました。値段も安いです。

対象商品:
06173596
2017-10-27
用途:
配管作業時
オールマリン 様

水配管に白ニップルを使うと錆水が出るのでこのニップルを使っています。価格が安いので助かっています。

対象商品:
06173596
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
06173632
2016-05-17
用途:
配管継手
農・林・水産業

大変に使いやすく思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする