ステンレス 丸ニップル

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77651025 品番 SUS304 NI
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 長さL(mm)70.5 寸法a(mm)17.46 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ 寸法f(mm)9.2 外径A(Φmm)76.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06174201
2019-06-25
用途:
農業機械
農・林・水産業

さすが値段が高いので、作りがしっかりしてますな!安物買いは後で高くつく!

対象商品:
06174262
2017-11-08
用途:
流体実験用器具の製作

短納期対応と、ネジの加工状態も良好であったため満足の品物でした。

対象商品:
06174253
2015-02-10
用途:
配管工事
オダネ電設 様

ステンレスで安価で気に入ってます。

対象商品:
06174192
2013-11-26
用途:
機械の整備に

ホームセンターにはおいてなく、あってもステンじゃ無くサビが心配でした。

対象商品:
06174201
2009-01-15
用途:
ドレン排出用配管

ステンレス製で、サビに強くて期待しています。ねじ山もしっかり切れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする