※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 NI ステンレス 丸ニップル 吉年 77651043 SUS304 NI ステンレス 丸ニップル 吉年 77651043

ステンレス 丸ニップル

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77651043 品番 SUS304 NI
参考基準価格(税別)¥11,930 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 長さL(mm)90.5 寸法a(mm)25.40 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ 寸法f(mm)10.4 外径A(Φmm)114.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06174201
2019-06-25
用途:
農業機械
農・林・水産業

さすが値段が高いので、作りがしっかりしてますな!安物買いは後で高くつく!

対象商品:
06174262
2017-11-08
用途:
流体実験用器具の製作

短納期対応と、ネジの加工状態も良好であったため満足の品物でした。

対象商品:
06174253
2015-02-10
用途:
配管工事
オダネ電設 様

ステンレスで安価で気に入ってます。

対象商品:
06174192
2013-11-26
用途:
機械の整備に

ホームセンターにはおいてなく、あってもステンじゃ無くサビが心配でした。

対象商品:
06174201
2009-01-15
用途:
ドレン排出用配管

ステンレス製で、サビに強くて期待しています。ねじ山もしっかり切れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする