※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 PSL 平型ストリートエルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 77651165 SUS304 PSL 平型ストリートエルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 77651165

平型ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77651165 品番 SUS304 PSL
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298999

ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。
従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。
材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管 材質ステンレス(SUS304) 形状平型ストリートエルボ 寸法L(mm)32 寸法L1(mm)25 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

吉年 ステンレスねじ込み継手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77651174
2017-04-04
用途:
配管用
朝倉グリーンツーリズム協議会 様

ガスの配管用に購入しましたが安い割にはもんでい無く使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする