SUS304 PT 平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 77651305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 PT 平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 77651305
SUS304 PT 平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 77651305

平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1・1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード77651305品番SUS304 PT
参考基準価格(税別)¥7,470販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。
従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。
材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。

用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2最高使用圧力(MPa)1.0材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズ寸法L(mm)49ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

吉年 ステンレスねじ込み継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77651287
2015-06-18
用途: 配管工事

使用上、全く問題は見当りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする