※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ステンレス製ねじ込み継手
ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77651323
品番
SUS304 UL
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ユニオンエルボ
寸法L1(mm)
50.5
寸法L2(mm)
25
寸法SW1(mm)
22
寸法SW2(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
吉年 ステンレスねじ込み継手
参考になった